Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Jacken
>
Strickjacke
>
Artikel
Strickjacke 4930 mit Softshell dunkelblau/gelb Gr. XXXL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415AS-bla493021178635XXXL
Hersteller:
Blåkläder
Herst.-Nr.:
493021178635XXXL
EAN/GTIN:
7330509658475
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
blakläder strickjacke
Produktbeschreibung:
verstärkte Schultern
feste Kapuze
Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece
Brusttaschen mit Reißverschluss
Vordertaschen mit Reißverschlüssen
verlängerter Rücken
Ärmelbündchen mit Gummizug
einseitig aufgebürstet
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
380 g/m²
Größe:
XXXL
Material:
100% Polyester
Typ:
Strickjacke
... >
Arbeitsbekleidung
>
Jacken
>
Arbeitsjacke
Weitere Suchbegriffe:
strick jacke
,
strickjacke gr.3xl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,84*
€ 136,6596
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,87*
€ 133,1253
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,45*
€ 124,2955
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,41*
€ 114,7279
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,33*
€ 108,6827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,23*
€ 95,4737
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Strickjacke 4930 mit Softshell dunkelblau/gelb Gr. XXS
Blåkläder
493021178635XXS
ab € 80,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen