Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickjacke 4930 mit Softshell grau melange/schwarz Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strickjacke 4930 mit Softshell-Verstärkungen grau melange/schwarz
Strickjacke 4930 mit Softshell-Verstärkungen grau melange/schwarz
Strickjacke 4930 mit Softshell-Verstärkungen grau melange/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla4930211790994XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     4930211790994XL
EAN/GTIN:
     7330509411865
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke

Produktbeschreibung:

  • verstärkte Schultern
  • feste Kapuze
  • Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • verlängerter Rücken
  • Ärmelbündchen mit Gummizug
  • einseitig aufgebürstet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
380 g/m²
Größe:
XXXXL
Material:
100% Polyester
Typ:
Strickjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 75,93*
€ 111,11*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 80,24*
€ 114,52*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,52*
€ 136,2788
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,93*
€ 132,0067
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,28*
€ 125,2832
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,65*
€ 115,0135
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,56*
€ 108,9564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,24*
€ 95,4856
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
493021179099XS
ab € 75,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.