Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Jacken
>
Strickjacke
>
Artikel
Strickjacke 4942 braun/schwarz Gr. M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415AS-bla494221177899M
Hersteller:
Blåkläder
Herst.-Nr.:
494221177899M
EAN/GTIN:
7330509538845
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
m cardigan
Produktbeschreibung:
hoher Kragen mit Reißverschluss
verlängerter Rücken
Ärmelbündchen mit Gummizug
Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece
Vordertaschen mit Reißverschlüssen
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Fasergewicht:
380 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Typ:
Strickjacke
... >
Arbeitsbekleidung
>
Jacken
>
Arbeitsjacke
Weitere Suchbegriffe:
strick jacke
,
blakläder strickjacke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,76*
€ 129,4244
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,21*
€ 126,3899
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,22*
€ 118,0718
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,83*
€ 109,2777
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,06*
€ 90,5114
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Strickjacke 4942 braun/schwarz Gr. XS
Blåkläder
494221177899XS
ab € 75,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen