Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationsjacke 4992 schwarz/gelb Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolationsjacke 4992 schwarz/gelb
Isolationsjacke 4992 schwarz/gelb
Isolationsjacke 4992 schwarz/gelb - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla499219149935XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     499219149935XL
EAN/GTIN:
     7330509539477
Suchbegriffe:
Isolationsjacke
Loftjacke
Thermo-Unterziehjacke
Thermounterziehjacke

Produktbeschreibung:

  • warm gefüttert, Hochleistungs-Feuchtigkeitstransport
  • hoher Kragen
  • elastisches Band im unteren Saum
  • Ärmelbündchen mit Gummizug
  • Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • Thermore® ECODOWN
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
150 g/m²
Größe:
XL
Material:
86% Polyester, 14% Elasthan
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Weitere Suchbegriffe: Unterzieh-Jacke, Unterziehjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,02*
€ 238,0238
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,10*
€ 233,359
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,98*
€ 216,5562
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,07*
€ 198,8133
pro Stück
ab 20 Stück
€ 158,27*
€ 188,3413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,11*
€ 170,3009
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
499219149935XS
ab € 142,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.