Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfleece Jacke weiß/grau Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfleece Jacke weiß/grau
Microfleece Jacke weiß/grau
Microfleece Jacke weiß/grau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla499710101094M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     499710101094M
EAN/GTIN:
     7330509619568
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke

Produktbeschreibung:

  • verlängerter Rücken
  • Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Innenklappe mit Fleecefutter
  • Stretch-Einsatz an der Seite und den Ärmeln
  • Logo-Aufdruck im Nacken
  • Fronttaschen mit Reißverschluss und zwei Innentaschen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
170 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,95*
€ 97,5205
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,84*
€ 95,0096
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,51*
€ 88,6669
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,47*
€ 83,8593
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,76*
€ 79,4444
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,84*
€ 67,6396
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
499710101094XS
ab € 56,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.