Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfleece Jacke 4997 schwarz Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfleece Jacke schwarz
Microfleece Jacke schwarz
Microfleece Jacke schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla499710109900L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     499710109900L
EAN/GTIN:
     7330509432020
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke

Produktbeschreibung:

  • verlängerter Rücken
  • Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Innenklappe mit Fleecefutter
  • Stretch-Einsatz an der Seite und den Ärmeln
  • Logo-Aufdruck im Nacken
  • Fronttaschen mit Reißverschluss und zwei Innentaschen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
170 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 56,91*
€ 81,74*
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 54,88*
€ 194,16*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,74*
€ 97,2706
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,98*
€ 95,1762
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,50*
€ 88,655
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,77*
€ 83,0263
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,09*
€ 78,6471
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,91*
€ 67,7229
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
499710109900XS
ab € 56,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.