| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla594025364199XL Herst.-Nr.: 594025364199XL EAN/GTIN: 7330509802328 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Jacquard Strick, einseitig aufgebürstet, Stretch
- verstärkte Schultern
- feste Kapuze
- Reißverschluss aus Kunststoff
- Windleiste innen
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Vordertaschen mit Reißverschlüssen
- verlängerter Rücken
- elastisches Band im unteren Saum
- Ärmelbündchen mit Gummizug
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Fasergewicht: | 290 g/m² | Größe: | XL | Material: | 97% Polyester, 3% Elasthan | Typ: | Strickjacke |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 85,71* | € 122,34* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 88,91* | € 126,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|