Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickjacke 5940 mit Softshell herbstgrün/schwarz Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strickjacke 5940 mit Softshell herbstgrün/schwarz
Strickjacke 5940 mit Softshell herbstgrün/schwarz
Strickjacke 5940 mit Softshell herbstgrün/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla594025364199XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     594025364199XXXL
EAN/GTIN:
     7330509802359
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
blakläder strickjacke

Produktbeschreibung:

  • Jacquard Strick, einseitig aufgebürstet, Stretch
  • verstärkte Schultern
  • feste Kapuze
  • Reißverschluss aus Kunststoff
  • Windleiste innen
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • verlängerter Rücken
  • elastisches Band im unteren Saum
  • Ärmelbündchen mit Gummizug
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Fasergewicht:
290 g/m²
Größe:
3XL
Material:
97% Polyester, 3% Elasthan
Typ:
Strickjacke
Weitere Suchbegriffe: strick jacke, strickjacke gr.3xl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 85,54*
€ 122,36*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 89,21*
€ 125,17*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,17*
€ 148,9523
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,69*
€ 146,0011
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,79*
€ 138,9801
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,31*
€ 125,3189
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,77*
€ 118,7263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,21*
€ 106,1599
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
594025364199XXS
ab € 89,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.