Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickjacke 5940 mit Softshell dunkel marineblau/schwarz Gr. XXS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strickjacke 5940 mit Softshell dunkel marineblau/schwarz
Strickjacke 5940 mit Softshell dunkel marineblau/schwarz
Strickjacke 5940 mit Softshell dunkel marineblau/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla594025368699XXS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     594025368699XXS
EAN/GTIN:
     7330509813362
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
blakläder strickjacke

Produktbeschreibung:

  • Jacquard Strick, einseitig aufgebürstet, Stretch
  • verstärkte Schultern
  • feste Kapuze
  • Reißverschluss aus Kunststoff
  • Windleiste innen
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • verlängerter Rücken
  • elastisches Band im unteren Saum
  • Ärmelbündchen mit Gummizug
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
290 g/m²
Größe:
XXS
Material:
97% Polyester, 3% Elasthan
Typ:
Strickjacke
Weitere Suchbegriffe: strick jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,14*
€ 150,1066
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,57*
€ 148,2383
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,42*
€ 139,7298
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,76*
€ 128,2344
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,09*
€ 121,4871
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,87*
€ 105,7553
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.