Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickjacke 5940 mit Softshell grau melange/schwarz Gr. XXS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strickjacke 5940 mit Softshell grau melange/schwarz
Strickjacke 5940 mit Softshell grau melange/schwarz
Strickjacke 5940 mit Softshell grau melange/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla594025369099XXS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     594025369099XXS
EAN/GTIN:
     7330509813379
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
blakläder strickjacke

Produktbeschreibung:

  • Jacquard Strick, einseitig aufgebürstet, Stretch
  • verstärkte Schultern
  • feste Kapuze
  • Reißverschluss aus Kunststoff
  • Windleiste innen
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • verlängerter Rücken
  • elastisches Band im unteren Saum
  • Ärmelbündchen mit Gummizug
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
290 g/m²
Größe:
XXS
Material:
97% Polyester, 3% Elasthan
Typ:
Strickjacke
Weitere Suchbegriffe: strick jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,12*
€ 151,2728
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,65*
€ 148,3335
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,49*
€ 139,8131
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,85*
€ 128,3415
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,17*
€ 121,5823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,57*
€ 106,5883
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.