Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Strickjacke 5941 rostrot/schwarz Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Strickjacke 5941 rostrot/schwarz
Damen Strickjacke 5941 rostrot/schwarz
Damen Strickjacke 5941 rostrot/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla594125365999XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     594125365999XXL
EAN/GTIN:
     7330509799185
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
blakläder strickjacke

Produktbeschreibung:

  • Jacquard Strick, einseitig aufgebürstet, Stretch
  • Damengröße, tailliert geschnitten
  • verstärkte Schultern
  • feste Kapuze
  • Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • Windleiste innen
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • verlängerter Rücken
  • elastisches Band im unteren Saum
  • Ärmelbündchen mit Gummizug
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Fasergewicht:
290 g/m²
Größe:
2XL
Material:
97% Polyester, 3% Elasthan
Typ:
Damen-Jacke
Weitere Suchbegriffe: strick jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,90*
€ 149,821
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,34*
€ 147,9646
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,19*
€ 139,4561
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,54*
€ 127,9726
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,88*
€ 121,2372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,30*
€ 106,267
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
594125365999XS
ab € 89,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.