Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Strickjacke 5941 dunkel marineblau/schwarz Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Strickjacke 5941 dunkel marineblau/schwarz
Damen Strickjacke 5941 dunkel marineblau/schwarz
Damen Strickjacke 5941 dunkel marineblau/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla594125368699XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     594125368699XS
EAN/GTIN:
     7330509799253
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
blakläder strickjacke

Produktbeschreibung:

  • Jacquard Strick, einseitig aufgebürstet, Stretch
  • Damengröße, tailliert geschnitten
  • verstärkte Schultern
  • feste Kapuze
  • Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • Windleiste innen
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • verlängerter Rücken
  • elastisches Band im unteren Saum
  • Ärmelbündchen mit Gummizug
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
290 g/m²
Größe:
XS
Material:
97% Polyester, 3% Elasthan
Typ:
Damen-Jacke
Weitere Suchbegriffe: strick jacke, xs strickjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,29*
€ 150,2851
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,73*
€ 148,4287
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,57*
€ 139,9083
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,90*
€ 128,401
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,22*
€ 121,6418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,95*
€ 105,8505
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.