| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415AS-bla594125369099XS Herst.-Nr.: 594125369099XS EAN/GTIN: 7330509799338 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: - Jacquard Strick, einseitig aufgebürstet, Stretch
- Damengröße, tailliert geschnitten
- verstärkte Schultern
- feste Kapuze
- Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- Windleiste innen
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Vordertaschen mit Reißverschlüssen
- verlängerter Rücken
- elastisches Band im unteren Saum
- Ärmelbündchen mit Gummizug
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau | Fasergewicht: | 290 g/m² | Größe: | XS | Material: | 97% Polyester, 3% Elasthan | Typ: | Damen-Jacke |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |