Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickjacke 5942 mit Softshell dunkelgrau/schwarz Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strickjacke 5942 mit Softshell dunkelgrau/schwarz
Strickjacke 5942 mit Softshell dunkelgrau/schwarz
Strickjacke 5942 mit Softshell dunkelgrau/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla594225369799L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     594225369799L
EAN/GTIN:
     7330509852545
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
blakläder strickjacke

Produktbeschreibung:

  • Jacquard Strick, einseitig aufgebürstet, Stretch
  • verstärkte Schultern
  • Reißverschluss aus Kunststoff
  • Windleiste innen
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • verlängerter Rücken
  • elastisches Band im unteren Saum
  • Ärmelbündchen mit Gummizug
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
290 g/m²
Größe:
L
Material:
97% Polyester, 3% Elasthan
Typ:
Strickjacke
Weitere Suchbegriffe: strick jacke, strickjacke größe l
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 82,34*
€ 120,06*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 86,74*
€ 122,65*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,65*
€ 145,9535
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,80*
€ 142,562
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,16*
€ 135,8504
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,26*
€ 122,8794
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,83*
€ 116,4177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,74*
€ 103,2206
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
594225369799XS
ab € 82,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.