Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Strickjacke 5943 mit Softshell dunkel marineblau/schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Strickjacke 5943 mit Softshell dunkel marineblau/schwarz
Damen Strickjacke 5943 mit Softshell dunkel marineblau/schwarz
Damen Strickjacke 5943 mit Softshell dunkel marineblau/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla594325368699M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     594325368699M
EAN/GTIN:
     7330509858264
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke

Produktbeschreibung:

  • Jacquard Strick, einseitig aufgebürstet, Stretch
  • tailliert geschnitten
  • verstärkte Schultern
  • Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • Windleiste innen
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • verlängerter Rücken
  • elastisches Band im unteren Saum
  • Ärmelbündchen mit Gummizug
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
290 g/m²
Größe:
M
Material:
97% Polyester, 3% Elasthan
Typ:
Damen-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,33*
€ 147,9527
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,29*
€ 144,3351
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,39*
€ 136,1241
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,98*
€ 124,9262
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,46*
€ 118,3574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,68*
€ 103,1492
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
594325368699XS
ab € 86,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.