Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Overall Industrie 605412 schwarz/grau Gr. 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overall Industrie 6054 schwarz/grau
Overall Industrie 6054 schwarz/grau
Overall Industrie 6054 schwarz/grau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla605412109994C58
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     605412109994C58
EAN/GTIN:
     7330509384473
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Produktbeschreibung:

  • Stretch am Rücken
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • Schulterpartien in Kontrastfarbe
  • verstellbare Taille
  • Balg am Rücken
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Brusttaschen mit Balg und Patte, davon eine mit Doppelstifttasche
  • Gesäßtasche mit Patte
  • Zollstocktasche
  • Beintasche mit Zusatztasche und Stifttasche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
58
Material:
100% Baumwolle
Schwedische Größe:
58
Typ:
Arbeitsoverall
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 104,07*
€ 131,48*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 95,33*
€ 135,54*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,54*
€ 161,2926
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,30*
€ 156,247
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,88*
€ 145,0372
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,65*
€ 131,6735
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,83*
€ 124,7477
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,33*
€ 113,4427
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
605412109994C44
ab € 95,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.