Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammschutz Overall 6061 schwarz/grau Gr. 158


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flammschutz Overall 6061 schwarz/grau
Flammschutz Overall 6061 schwarz/grau
Flammschutz Overall 6061 schwarz/grau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla606115169994C158
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     606115169994C158
EAN/GTIN:
     7330509582879
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Produktbeschreibung:

  • reflektierende Details
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
  • verdeckter, verstärkter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Metall
  • Industriewäsche, EN ISO 15797
  • verstellbare Taille
  • Balg am Rücken
  • Gesäßtaschen mit Balg und Patte
  • Zollstocktasche mit Zusatztasche
  • Beintasche mit Patte und extra Werkzeugtasche
  • Brusttaschen mit Patten, Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Kniepolstertaschen innenliegend
  • Einstecktaschen mit Patten
  • 85% Baumwolle, 14% Polyester, 1% antistatisch
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
350 g/m²
Größe:
118
Material:
85% Baumwolle, 14% Polyester
Norm EN:
EN 1149-5, EN 13034, EN 11611, EN 11612
Schwedische Größe:
158
Typ:
Flammschutz-Overall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,80*
€ 341,292
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,88*
€ 334,2472
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,78*
€ 300,8082
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,71*
€ 284,0649
pro Stück
ab 20 Stück
€ 226,15*
€ 269,1185
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,86*
€ 246,1634
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
606115169994C44
ab € 206,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.