Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall Lebensmittelindustrie 6120 weiß Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overall Lebensmittelindustrie 6120 weiß
Overall Lebensmittelindustrie 6120 weiß
Overall Lebensmittelindustrie 6120 weiß - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla612018001000C56
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     612018001000C56
EAN/GTIN:
     7330509801574
Suchbegriffe:
Food-Overall
Lebensmittelbekleidung-Overall
Lebensmittelhygiene-Overall
Lebensmittelindustrie-Overall

Produktbeschreibung:

  • Köper
  • Industriewäsche EN ISO 15797
  • verstellbare elastische Taille
  • verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • innenliegende Brusttaschen, eine davon mit Kunststoff-Reißverschluss
  • Gummizug am Beinabschluss
  • Ärmelbündchen mit Gummizug
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
56
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Schwedische Größe:
56
Typ:
Lebensmittel-Overall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,80*
€ 106,862
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,24*
€ 103,8156
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,28*
€ 97,9132
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,81*
€ 92,5939
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,71*
€ 87,7149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,96*
€ 73,7324
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
612018001000C44
ab € 61,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.