Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall Lebensmittelindustrie 6120 rot Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overall Lebensmittelindustrie 6120 rot
Overall Lebensmittelindustrie 6120 rot
Overall Lebensmittelindustrie 6120 rot - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla612018005600C50
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     612018005600C50
EAN/GTIN:
     7330509801659
Suchbegriffe:
Food-Overall
Lebensmittelbekleidung-Overall
Lebensmittelhygiene-Overall
Lebensmittelindustrie-Overall

Produktbeschreibung:

  • Köper
  • Industriewäsche EN ISO 15797
  • verstellbare elastische Taille
  • verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • innenliegende Brusttaschen, eine davon mit Kunststoff-Reißverschluss
  • Gummizug am Beinabschluss
  • Ärmelbündchen mit Gummizug
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
50
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Schwedische Größe:
50
Typ:
Lebensmittel-Overall
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 59,57*
€ 84,57*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 62,26*
€ 89,54*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,54*
€ 106,5526
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,49*
€ 104,1131
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,45*
€ 98,1155
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,75*
€ 92,5225
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,66*
€ 87,6554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,26*
€ 74,0894
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
612018005600C44
ab € 59,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.