| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla710613449600C32 Herst.-Nr.: 710613449600C32 EAN/GTIN: 7330509865224 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 2-Wege-Stretch, Kratzfrei
- besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- Metall-Reißverschluss im Schritt
- Metall-Druckknöpfe, verdeckte Knöpfe
- Gummizug an der Taille
- Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
- D-Ring
- Gesäßtasche, eine mit Patte
- Beintaschen mit Balg und Patte, versteckte Metallknöpfe
- innenliegende Tasche mit versteckter Reißverschlusstasche
- außenliegende Kniepolstertaschen
- Handytasche innen
- Zollstocktasche innen
- reflektierende Details am Bein
- Industriewäsche EN ISO 15797
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Fasergewicht: | 285 g/m² | Größe: | 32 | Material: | 98% Baumwolle, 2% Elastolefin | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Damen-Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |