Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Handwerker Bundhose 7115 mit Stretch schwarz Gr. 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Handwerker Bundhose 7115 mit Stretch schwarz
Damen Handwerker Bundhose 7115 mit Stretch schwarz
Damen Handwerker Bundhose 7115 mit Stretch schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla711513439900C36
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     711513439900C36
EAN/GTIN:
     7330509800829
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Canvas
  • Stretch-Einsätze vorne, an den Knien, über dem Gesäß, an den Vordertaschen, an Wade und Schritt
  • Damengröße
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine, Casual fit
  • Cordura® Stretch-verstärkte Knietaschen
  • verstärkte Nageltaschen, Spachteltasche, Gesäßtaschen und Beinabschluss hinten
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • breite Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten
  • zwei Gürtelschlaufen an den Seiten mit einem Knopf für eine Hammerschlaufe
  • eine Gürtelschlaufe mit D-Ring vorne
  • breite Gürtelschlaufe hinten
  • Metallknöpfe
  • Messerhalter mit Knopf
  • D-Ring am Bund
  • Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Gesäßtaschen mit Balg
  • Beintasche mit Balg, Stifttasche, flexibler Handytasche und zwei großen Taschen - eine mit Reißverschluss und abnehmbarer Ausweistasche
  • eingesetzte Tasche mit Stretch Einsatz
  • Kniepolstertaschen
  • Nageltaschen - mit Werkzeughaltern und Extrataschen mit Reißverschluss
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum
  • Beinabschluss mit Verstärkung hinten
  • reflektierende Details am Bein
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
340 g/m²
Größe:
36
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Damen Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 92,47*
€ 117,61*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 85,32*
€ 120,87*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,87*
€ 143,8353
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,65*
€ 140,0035
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,72*
€ 132,9468
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,51*
€ 120,7969
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,16*
€ 114,4304
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,32*
€ 101,5308
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
711513439900C32
ab € 85,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.