Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bundhose Damen 7120 schwarz Gr. 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Damen 7120 schwarz
Bundhose Damen 7120 schwarz
Bundhose Damen 7120 schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla712018009900C34
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     712018009900C34
EAN/GTIN:
     7330509108949
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Schlaufen
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • Gummizug an der Taille
  • Gesäßtasche mit Druckknopf
  • Handytasche
  • Beintaschen, eine mit Patte und aufgenähter dreiteiliger Stifttasche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
34
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Damen Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 32,79*
€ 48,99*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 34,52*
€ 51,14*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,14*
€ 60,8566
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,09*
€ 59,6071
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,65*
€ 55,5135
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,25*
€ 52,6575
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,66*
€ 48,3854
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,52*
€ 41,0788
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.