| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla713112101098C46 Herst.-Nr.: 713112101098C46 EAN/GTIN: 7330509843550 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Damengröße
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Hammerschlaufe an der Seite
- Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- Metallknöpfe
- Gesäßtaschen mit Balg
- Beintasche - speziell angepasst für Spachtel, Beintasche mit Balg, Stifttasche und Handytasche innen aus Mesh
- Vordertaschen mit Balg
- außenliegende Kniepolstertaschen
- Nageltaschen können in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden
- CORDURA®-verstärkte Knie, Gesäßtaschen und Spachteltasche
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Fasergewicht: | 320 g/m² | Größe: | 46 | Material: | 100% Baumwolle | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Damen-Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Malerhose, Maurerhose, arbeitshose weiß 46, arbeitshosen weiß, arbeitshose gr 46 |
| | |
| |