| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla714818459900C38 Herst.-Nr.: 714818459900C38 EAN/GTIN: 7330509717226 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - feingewebt
- kratzfrei, Stretch-Einsatz hinten
- integrierte Shorts aus Mesh
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Gummizug an der Taille
- D-Ring am Bund
- Beintaschen mit Balg, Stift- und Messertasche
- Patte mit verdeckten Magnetknöpfen
- Seitentaschen
- Handytasche innen
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 166 g/m² | Größe: | 38 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Typ: | Rock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 78,08* | € 99,91* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 71,65* | € 101,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|