Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Service Shorts Stretch 7149 steingrau/schwarz Gr. 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Service Shorts Stretch 7149 steingrau/schwarz
Damen Service Shorts Stretch 7149 steingrau/schwarz
Damen Service Shorts Stretch 7149 steingrau/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla714918452799C32
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     714918452799C32
EAN/GTIN:
     7330509535332
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

Produktbeschreibung:

  • Stretch-Einsätze
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • Gummizug an der Taille, D-Ring am Bund
  • Seitentaschen
  • Gesäßtaschen
  • Handytasche innen
  • Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
166 g/m²
Größe:
32
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Typ:
Damen Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 64,45*
€ 79,52*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 58,94*
€ 85,19*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,19*
€ 101,3761
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,18*
€ 98,9842
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,86*
€ 92,6534
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,04*
€ 88,1076
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,14*
€ 83,4666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,94*
€ 70,1386
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
714918452799C30
ab € 58,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.