| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla715518113389C34 Herst.-Nr.: 715518113389C34 EAN/GTIN: 7330509502013 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Köper, wasserabweisendes Obermaterial
- Industriewäsche EN ISO 15797
- Damengröße
- CORDURA®-verstärkt an den Knien
- Hammerschlaufe an der Seite
- Schlaufen, davon eine mit D-Ring
- Messerhalter mit Knopf
- Gummizug an der Taille
- abnehmbare Ausweistasche
- Gesäßtaschen mit Balg, verstärkt, eine mit Patte
- Beintasche mit Bleistifttasche und Handytasche
- schräge Eingrifftaschen
- außenliegende Kniepolstertaschen
- Handytasche
- Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- verstellbare Beinabschlüsse mit Kordelzug
- Reflexmaterial rund um die Beine
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 240 g/m² | Größe: | 34 | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Norm EN: | EN 20471, EN 14404 | Typ: | Damen Hose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, bundhose blaklaeder gelb, arbeitshose 34, arbeitshose gelb |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 94,82* | € 119,60* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 86,88* | € 122,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|