Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen High Vis Bundhose 7155 ohne Werkzeugtaschen rot/schwarz Gr. 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen High Vis Bundhose 7155 ohne Werkzeugtaschen rot/schwarz
Damen High Vis Bundhose 7155 ohne Werkzeugtaschen rot/schwarz
Damen High Vis Bundhose 7155 ohne Werkzeugtaschen rot/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla715518115599C38
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     715518115599C38
EAN/GTIN:
     7330509704547
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • Köper, wasserabweisendes Obermaterial
  • Industriewäsche EN ISO 15797
  • Damengröße
  • CORDURA®-verstärkt an den Knien
  • Hammerschlaufe an der Seite
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Messerhalter mit Knopf
  • Gummizug an der Taille
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Gesäßtaschen mit Balg, verstärkt, eine mit Patte
  • Beintasche mit Bleistifttasche und Handytasche
  • schräge Eingrifftaschen
  • außenliegende Kniepolstertaschen
  • Handytasche
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • verstellbare Beinabschlüsse mit Kordelzug
  • Reflexmaterial rund um die Beine
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
rot
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
38
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471, EN 14404
Typ:
Damen Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 97,04*
€ 121,99*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 88,07*
€ 124,67*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,67*
€ 148,3573
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,52*
€ 144,6088
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,05*
€ 134,5295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,01*
€ 123,7719
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,54*
€ 117,2626
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,07*
€ 104,8033
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
715518115599C34
ab € 88,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.