Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen High Vis Bundhose mit Stretch rot/schwarz Gr. 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen High Vis Bundhose mit Stretch rot/schwarz
Damen High Vis Bundhose mit Stretch rot/schwarz
Artikel-Nr.:
     415AS-bla716318115599C34
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     716318115599C34
EAN/GTIN:
     7330509811542
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

  • 70 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine
  • Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß
  • besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
  • Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum
  • Cordura® Stretch-verstärkte Knietaschen, CORDURA® verstärkte Nageltaschen und Zollstocktasche
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Gummizug an der Taille
  • verstärkte, dreiteilige Nageltaschen
  • Gesäßtasche, eine mit Patte
  • verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Beintasche mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
  • außenliegende Kniepolstertaschen
  • Seitentaschen
  • Handytasche innen
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
rot
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
34
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471, EN 14404
Typ:
Damen Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 112,64*
€ 140,78*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 103,60*
€ 144,73*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,73*
€ 172,2287
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,37*
€ 165,8503
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,50*
€ 156,485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,01*
€ 141,6219
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,75*
€ 134,1725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,60*
€ 123,284
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.