| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla717110001099C38 Herst.-Nr.: 717110001099C38 EAN/GTIN: 7330509865552 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Stretch, Maler
- Stretch Einsatz im Schritt und am Gesäß
- Damengröße, besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
- CORDURA® verstärkte Nageltaschen und Zollstocktasche
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- Metallknopf
- Gummizug an der Taille, D-Ring am Bund
- Gesäßtaschen
- Beintasche speziell für Spachtel und Pinsel, Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche
- Seitentaschen
- Nageltaschen vorne
- Handytasche innen
- 40° C, nicht bleichen, nicht schleudern, Bügeln - niedrig, nicht chemisch reinigen
- Cotton, Stretchpanel
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Fasergewicht: | 270 g/m² | Größe: | 38 | Material: | 100% Baumwolle | Typ: | Damen Hose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |