| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415AS-bla718316458699C40 Herst.-Nr.: 718316458699C40 EAN/GTIN: 7330509875957 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: - für Handwerker, Gartenarbeiter, Elektriker, Lagerarbeiter, Service Mitarbeiter
- doppelt gewebt, 4-Wege-Stretch
- Nageltaschen, Stretch-Einsatz
- CORDURA®-verstärkte Hängetaschen, Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Beintaschen
- Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
- breite Schlaufe hinten, Zwei Schlaufen an den Seiten mit einem Knopf für Hammerhalter
- Metallknöpfe
- Messerhalter mit Knopf
- Gummizug an der Taille, D-Ring am Bund
- Schrittnaht als Zweifachnaht
- abnehmbare Ausweistasche
- Gesäßtaschen mit Balg verstärkt
- Seitentaschen
- Taschen mit Balg, Stift- und Messertasche. Patte mit verstecktem Magnetknopf
- Nageltaschen - mit Werkzeughaltern und extra Tasche mit Reißverschluss
- verstärkte Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
- 40° C, nicht bleichen, nicht schleudern, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 230 g/m² | Größe: | 40 | Material: | 92% Polyamid, 8% Elasthan | Typ: | Damen Hose |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Damen-Freizeitshorts, Damen-Fussballshorts, Damen-Shorts, Damen-Trainingsshorts, Damen-Wettkampfshorts, Damenfreizeitshorts, Damenfussballshorts, Damenshorts, Frauen-Shorts, Frauenshorts, Fussball-Short (Damen), Fussballshort (Damen), arbeitsshort blau, arbeits bermuda, arbeitsshort größe 40 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |