Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Unterhemd WARM, 100% Merinowolle mittelgrau/schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Unterhemd WARM, 100% Merinowolle mittelgrau/schwarz
Damen Unterhemd WARM, 100% Merinowolle mittelgrau/schwarz
Damen Unterhemd WARM, 100% Merinowolle mittelgrau/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla720017329699M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     720017329699M
EAN/GTIN:
     7330509587256
Suchbegriffe:
Damen-Thermo-Unterhemd
Damen-Thermounterhemd
Damen-Unterhemd
Damenunterhemd

Produktbeschreibung:

  • empfohlene Temperatur -5°C bis -30°C
  • gerippter Kragen
  • Armabschluss mit Bündchen
  • Kontrastnähte
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Merinowolle
Typ:
Damen-Unterwäsche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 59,15*
€ 81,96*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 62,40*
€ 89,73*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,73*
€ 106,7787
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,49*
€ 104,1131
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,18*
€ 96,6042
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,22*
€ 91,8918
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,16*
€ 87,0604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,40*
€ 74,256
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
720017329699XS
ab € 62,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.