| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla724517369699S Herst.-Nr.: 724517369699S EAN/GTIN: 7330509776254 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Merino, Interlock
- empfohlene Temperatur -20°C bis -35°C
- Damengröße
- Gummizug an der Taille mit Blåkläder Logo
- Kontrastnähte
- Manschetten an den Beinabschlüssen
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Fasergewicht: | 260 g/m² | Größe: | S | Material: | 100% Wolle | Typ: | Damen-Unterwäsche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 75,35* | € 90,40* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 68,47* | € 97,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|