Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Weste Kl 2 8505 orange/marineblau Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Weste Kl. 2 orange/marineblau
High Vis Weste Kl. 2 orange/marineblau
High Vis Weste Kl. 2 orange/marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla8505180453894XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     8505180453894XL
EAN/GTIN:
     7330509845080
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Reflexstreifen, Reflektoren an Schultern und Körper
  • hoher Kragen
  • verstellbarer Bund mit Klettverschluss
  • verdeckter Reißverschluss aus Kunststoff
  • Brusttaschen mit Patten, eine mit Handytasche und eine mit Stifttasche
  • Vordertaschen mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
orange
Fasergewicht:
300 g/m²
Größe:
4XL
Material:
85% Polyester, 15% Baumwolle
Norm EN:
EN 20471
Typ:
Warnschutz-Weste
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 69,87*
€ 101,21*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 72,95*
€ 103,90*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,90*
€ 123,641
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,50*
€ 120,785
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,85*
€ 111,6815
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,32*
€ 103,9108
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,72*
€ 98,4368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,95*
€ 86,8105
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
850518045389S
ab € 72,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.