Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Harmonika 4-Falten Gummi, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knieschoner Harmonika 4-Falten Gummi, schwarz
Knieschoner Harmonika 4-Falten Gummi, schwarz
Knieschoner Harmonika 4-Falten Ansicht 2
Artikel-Nr.:
     415AS-chaps70013V
Hersteller:
     chaps&more
Herst.-Nr.:
     70.013V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschützer

Der Knieschoner Harmonica aus gummiähnlichem TPE passt sich durch seine flexiblen 4 Gummifalten optimal dem Knie an. Egal ob kniend oder stehend, der Knieschoner bietet immer eine bestmögliche Anbindung zum Bein und diese verhindert das Hereinfallen von Steinen oder Flüssigkeiten. Als außergewöhnliches Extra sind 1 Satz robuste Vollgummibänder, stufenlos verstellbar und bereits im Preis inbegriffen, jedem Knieschoner beigelegt.

Produktbeschreibung:

  • hohe Standfestigkeit und Stabilität
  • ergonomische Passform
  • zertifiziert nach DIN EN 14404
  • durchstichfest bis 100 Nm
  • stufenlos einstellbaren Vollgummibänder
  • extrem abriebfest und wasserabweisend

Einsatzbereich:

  • Innen und Aussen-Bau, Galabau, Gartenbau, Reinigungsarbeiten etc.
  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    schwarz
    Material:
    TPE, Zellkautschuk, Gummis
    Norm DIN:
    DIN EN 14404
    Weitere Suchbegriffe: knieschoner chaps & more, knieschoner, Beinschutz, Chaps, Chaps and More, Estricharbeiten, Gartenarbeiten, Verlegearbeiten, Waldarbeiten
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 35,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Paar
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paar
    € 50,78*
    € 60,4282
    pro Paar
    ab 2 Paar
    € 49,38*
    € 58,7622
    pro Paar
    ab 5 Paar
    € 45,90*
    € 54,621
    pro Paar
    ab 10 Paar
    € 43,08*
    € 51,2652
    pro Paar
    ab 20 Paar
    € 42,25*
    € 50,2775
    pro Paar
    ab 3000 Paar
    € 35,61*
    € 42,3759
    pro Paar
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    chaps&more
    70.100
    ab € 24,66*
    Ähnlich
    chaps&more
    10.050
    ab € 18,49*
    Ähnlich
    chaps&more
    70.010
    ab € 25,78*
    Ähnlich
    chaps&more
    70.400
    ab € 34,51*
    Ähnlich
    chaps&more
    70.200
    ab € 42,06*
    Ähnlich
    chaps&more
    70.600
    ab € 52,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.