| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-holt11110 Herst.-Nr.: 11110 EAN/GTIN: 4005058111100 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zur Fixierung von Wundauflagen
- nach DIN 61 631
- klassische starre Mullbinde
- mit gewebten Kanten
- aus 60% Zellwolle, 40% Baumwolle
- in Folie und Schachtel
Weitere Informationen: | | Breite: | 10 cm | Farbe: | weiß | Länge: | 4 m | Typ: | Binde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 117 | | € 6,95* | ab € 0,54* | € 0,78* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 0,58* | € 1,06* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,58* | € 1,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,135* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 117 Pakete ( entspricht € 91,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|