Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEMEDIA Idealbinde 6 cm x 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEMEDIA Idealbinde 6 cm x 4 m
TEMEDIA Idealbinde 6 cm x 4 m
Artikel-Nr.:
     415AS-holt11266T
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     11266T
EAN/GTIN:
     4015811112664
Suchbegriffe:
Idealbinde
idealbinde

Temedia® Idealbinde, in Folie und Versandkarton.

Produktbeschreibung:

  • elastische Binde
  • 4 m gedehnt
  • 100% Baumwolle
  • ohne Verbandklammern
Weitere Informationen:
Breite:
6 cm
Farbe:
weiß
Länge:
4 m
Typ:
Binde
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
32
€ 6,95*
ab € 1,96*
€ 2,95*
9 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 1,93*
€ 3,36*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,96*
€ 7,78*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Stück
ab 64 Stück
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Stück
ab 128 Stück
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 94,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
11226
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.