Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEMEDIA Idealbinde mit Verbandklammern 10 cm x 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEMEDIA Idealbinde mit Verbandklammern 10 cm x 4 m
TEMEDIA Idealbinde mit Verbandklammern 10 cm x 4 m
Artikel-Nr.:
     415AS-holt11270VKT
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     11270VKT
EAN/GTIN:
     4015811112909
Suchbegriffe:
Idealbinde
idealbinde

Temedia® Idealbinde, in Folie und Versandkarton.

Produktbeschreibung:

  • elastische Binde
  • 4 m gedehnt
  • 100% Baumwolle
  • ohne Verbandklammern
Weitere Informationen:
Breite:
10 cm
Farbe:
weiß
Länge:
4 m
Typ:
Binde
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
22
€ 6,95*
ab € 2,90*
€ 4,20*
9 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 2,87*
€ 4,76*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,30*
€ 12,51*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 22 Stück
€ 4,20*
€ 4,998
pro Stück
ab 44 Stück
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Stück
ab 66 Stück
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Stück
ab 88 Stück
€ 3,60*
€ 4,284
pro Stück
ab 110 Stück
€ 3,50*
€ 4,165
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,451
pro Stück
Mindestbestellmenge: 22 Stück ( entspricht € 92,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
11266VKT
ab € 1,99*
Ähnlich
Holthaus Medical
11240
ab € 11,43*
Ähnlich
Holthaus Medical
11226
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.