| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-holt11630 Herst.-Nr.: 11630 EAN/GTIN: 4005058116303 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - dauerelastische Binde
- aus 94 % Baumwolle
- kräftige Ausführung
- mit Verbandklammern
- einzeln in Faltschachtel
Weitere Informationen: | | Breite: | 10 cm | Farbe: | hautfarben | Länge: | 7 m | Typ: | Binde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 10 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 6,70* | € 9,33* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 6,94* | € 10,64* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,50* | ab € 7,24* | € 11,08* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 37,30* | € 49,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 7 Stück (ab € 0,95715* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 93,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|