Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cottonelast® Kurzzugbinde 5 m x 10 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cottonelast Kurzzug-Binde 5 m 10 cm
Cottonelast Kurzzug-Binde 5 m 10 cm
Artikel-Nr.:
     415AS-holt117102
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     117102
EAN/GTIN:
     4005058117119
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde

Produktbeschreibung:

  • zur Behandlung von venösen Erkrankungen
  • elastische Kompressionsbinde mit kurzer Dehnung
  • aus 100% Baumwolle
  • mit Verbandklammern
  • einzeln in Schachtel
Weitere Informationen:
Breite:
10 cm
Farbe:
hautfarben
Länge:
5 m
Typ:
Binde
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 10,87*
€ 16,02*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 11,76*
€ 17,35*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 16,02*
€ 19,0638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 14,59*
€ 17,3621
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,435* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 96,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Nonne
11706
ab € 3,90*
Ähnlich
Holthaus Medical
11733
ab € 32,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.