| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-holt11733 Herst.-Nr.: 11733 EAN/GTIN: 4005058117331 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zur Behandlung von venösen Erkrankungen
- elastische Kompressionsbinde mit kurzer Dehnung
- aus 100% Baumwolle
- mit Verbandklammern
- einzeln in Schachtel
Weitere Informationen: | | Breite: | 6 cm | Farbe: | hautfarben | Länge: | 5 m | Typ: | Binde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 2 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 32,97* | € 46,10* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 35,43* | € 46,72* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 35,55* | € 47,11* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 107,40* | € 131,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,297* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 92,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|