Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cottonelast® Kurzzugbinde Klinikpackung 8 cm x 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cottonelast Kurzzug-Binde Klinikpackung 8 cmx5 m
Cottonelast Kurzzug-Binde Klinikpackung 8 cmx5 m
Artikel-Nr.:
     415AS-holt11735
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     11735
EAN/GTIN:
     4005058117355
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde

Produktbeschreibung:

  • zur Behandlung von venösen Erkrankungen
  • elastische Kompressionsbinde mit kurzer Dehnung
  • aus 100% Baumwolle
  • mit Verbandklammern
  • einzeln in Schachtel
Weitere Informationen:
Breite:
8 cm
Farbe:
hautfarben
Länge:
5 m
Typ:
Binde
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 34,28*
€ 41,46*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 38,04*
€ 50,39*
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 41,53*
€ 57,83*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 57,83*
€ 68,8177
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 56,39*
€ 67,1041
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,58*
€ 63,7602
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 52,21*
€ 62,1299
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 50,83*
€ 60,4877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,72*
€ 57,9768
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,88*
€ 56,9772
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,53*
€ 49,4207
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,153* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 115,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
11835
ab € 6,57*
Ähnlich
Holthaus Medical
11733
ab € 33,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.