| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-holt11736 Herst.-Nr.: 11736 EAN/GTIN: 4005058117362 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zur Behandlung von venösen Erkrankungen
- elastische Kompressionsbinde mit kurzer Dehnung
- aus 100% Baumwolle
- mit Verbandklammern
- einzeln in Schachtel
Weitere Informationen: | | Breite: | 10 cm | Farbe: | hautfarben | Länge: | 5 m | Typ: | Binde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 42,89* | € 52,37* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 48,07* | € 62,85* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 52,42* | € 72,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,242* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 144,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|