| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-holt11737 Herst.-Nr.: 11737 EAN/GTIN: 4005058117379 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zur Behandlung von venösen Erkrankungen
- elastische Kompressionsbinde mit kurzer Dehnung
- aus 100% Baumwolle
- mit Verbandklammern
- einzeln in Schachtel
Weitere Informationen: | | Breite: | 12 cm | Farbe: | hautfarben | Länge: | 5 m | Typ: | Binde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 60,64* | € 76,27* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 60,94* | € 76,64* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 56,30* | € 76,91* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 184,15* | € 217,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,63* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 153,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|