Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YPSIDUR Kurzzugbinde mit Verbandklammern 6 cm x 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YPSIDUR Kurzzug-Binde mit Verbandklammern 6 cm 5 m
YPSIDUR Kurzzug-Binde mit Verbandklammern 6 cm 5 m
Artikel-Nr.:
     415AS-holt11906
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     11906
EAN/GTIN:
     4005058119069
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde

Produktbeschreibung:

  • dauerelastische Binde mit Dehnung
  • aus 91% Baumwolle
  • mit Verbandklammern
  • einzeln in Faltschachteln
Weitere Informationen:
Breite:
6 cm
Farbe:
hautfarben
Länge:
5 m
Typ:
Binde
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
11
€ 6,95*
ab € 5,92*
€ 8,62*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,40*
€ 9,89*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,42*
€ 14,18*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Stück
ab 22 Stück
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Stück
ab 33 Stück
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Stück
ab 44 Stück
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Stück
ab 55 Stück
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück ( entspricht € 94,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Nonne
11706
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.