| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-holt12010 Herst.-Nr.: 12010 EAN/GTIN: 4005058120102 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - kohäsive textilelastische Binde
- aus 100% Baumwolle
- latexfrei
- einzeln in Faltschachteln
Weitere Informationen: | | Breite: | 10 cm | Farbe: | hautfarben | Länge: | 5 m | Typ: | Binde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 7 | | € 6,95* | ab € 9,78* | € 14,38* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 10,59* | € 15,72* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,25* | € 22,67* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 31,41* | € 41,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 100,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|