Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cottonelast® 2 System, Kompressionssionssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cottonelast® 2 System, Kompressionssionssystem
Cottonelast® 2 System, Kompressionssionssystem
Cottonelast® 2 System, Kompressionssionssystem, in Anwendung
Artikel-Nr.:
     415AS-holt12020
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     12020
EAN/GTIN:
     4005058120201
Suchbegriffe:
Kompressionsbandagenset
Kompressionsbandagierung
Kompressionsset
Kompressionssystem

Cottonelast®2 System - 2-Komponenten-Kompressionssystem, bestehend aus einer einseitig kohäsiv beschichteten Polsterbinde und einer beidseitig beschichteten Kompressionsbinde.

Produktbeschreibung:

  • Polsterbinde und Kompressinsbinde ergeben einen Verband mit hohem Arbeits- und geringemRuhedruck
  • Polsterbinde weiß: 10 cm x 6,5 m gedehnt, 92% Polyester, 8% Elasthan, latexfrei
  • Kompressionsbinde hautfarben: 10 cm x 8,2 m gedehnt, 85% Polypropylen, 15% Elasthan, latexfrei
Weitere Informationen:
Breite:
10 cm
Farbe:
weiß/hautfarben
Länge:
6,5 / 8,2 cm
Typ:
Binde
Weitere Suchbegriffe: kompressionsbandagierung, Cottonelast, Holthaus, Kurzzugbinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,89*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 26,61*
€ 31,6659
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,45*
€ 30,2855
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,79*
€ 29,5001
pro Stück
ab 16 Stück
€ 24,15*
€ 28,7385
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,9416
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,12*
€ 26,3228
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 18,89*
€ 22,4791
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
15020
ab € 0,26*
Ähnlich
Erich Nonne
15002
ab € 0,21*
Ähnlich
Holthaus Medical
15661
ab € 0,32*
Ähnlich
Holthaus Medical
15651
ab € 2,23*
Ähnlich
Holthaus Medical
50285
ab € 1,49*
Ähnlich
Holthaus Medical
40970
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.