Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dederon haft Fixierbinde 10 cm x 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dederon haft Fixierbinde 10 cm x 20 m
Dederon haft Fixierbinde 10 cm x 20 m
Artikel-Nr.:
     415AS-holt12376
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     12376
EAN/GTIN:
     4005058123769
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Produktbeschreibung:

  • glatte, kohäsive elastische Mullbinde
  • 60% PA und 40% CV
  • einzeln in Schachtel
Weitere Informationen:
Breite:
10 cm
Farbe:
weiß
Länge:
20 m
Typ:
Binde
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 5,21*
€ 7,56*
8 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 5,63*
€ 8,71*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 25,93*
€ 35,37*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Stück
ab 48 Stück
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,40*
€ 7,616
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 90,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
12373
ab € 3,98*
Ähnlich
Holthaus Medical
12604
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.