| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-holt12595 Herst.-Nr.: 12595 EAN/GTIN: 4005058125954 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an viel bewegten Körperteilen sowie an Gelenken
- auf sich selbst haftende, gekreppte elastische Mullbinde
- aus 27% Polyamid, 27% Zellwolle und 46% Baumwolle
- einzeln in Schachtel
Weitere Informationen: | | Breite: | 8 cm | Farbe: | weiß | Länge: | 20 m | Typ: | Binde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 28,42* | € 38,08* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 28,74* | € 38,46* | | | | Lager 415 | | | | 3 | | € 6,95* | ab € 26,51* | € 39,12* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 35,49* | € 47,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 4,41834* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Pakete ( entspricht € 117,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|