| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-holt12910S Herst.-Nr.: 12910S EAN/GTIN: 4005058129105 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an viel bewegten Körperteilen sowie an Gelenken
- gekreppte, elastische Mullbinde mit hoher Dehnung
- aus 30% Polyamid, 30% Zellwolle und 40% Baumwolle
- in Folie und Schachtel
Weitere Informationen: | | Breite: | 10 cm | Farbe: | weiß | Länge: | 4 m | Norm DIN: | DIN 61 634-FB | Typ: | Binde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 136 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 0,45* | € 0,66* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,50* | ab € 0,49* | € 0,90* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 0,49* | € 0,90* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,39* | € 2,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Meter (ab € 0,1125* pro Meter) | Mindestbestellmenge: 136 Pakete ( entspricht € 89,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|