Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YPSISAVE Verbandpäckchen groß 10 x 12 cm Grockpack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
YPSISAVE Verbandpäckchen groß 10 x 12 cm Grockpack
YPSISAVE Verbandpäckchen groß 10 x 12 cm Grockpack
Artikel-Nr.:
     415AS-holt15004I
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     15004l
EAN/GTIN:
     4005058150079
Suchbegriffe:
Kompresse Schnellverband
Momentverband
Quickverband
Verbandpäckchen

Produktbeschreibung:

  • elastische Fixierbinde mit Vlieskompresse
  • einzeln steril verpackt
Weitere Informationen:
Breite:
10 cm
Farbe:
weiß
Länge:
12 cm
Norm DIN:
DIN 13 151
Typ:
Binde
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
360
€ 6,95*
ab € 0,26*
€ 0,41*
10 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 0,28*
€ 0,52*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 360 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 720 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 1440 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 1800 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
1 Packung enthält 360 Stück (ab € 0,00073* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 360 Packungen ( entspricht € 147,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
15020
ab € 0,26*
Ähnlich
Nonne Gastro
15002
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.